SIEMENS - SIE3NE56270C FUS.SITOR AR 250A/1500V GR3 M10 170MM CH - 3NE56270C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Bemessungsstrom - 250 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsspannung AC - 1500 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein
Packung
3 ST
EAN
4001869369624
Artikelnummer
SIE3NE56270C
Herstellernummer
3NE56270C
Hersteller
SIE
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Bemessungsstrom:
250 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsspannung AC:
1500 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Bemessungsspannung DC:
900 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
130 W
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Cartuccia fusibile SITOR
La cartuccia fusibile SITOR offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti garantendo una disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
- Modello: Cartuccia fusibile SITOR SENTRON 3NE5
- Contatti: a coltello intagliati
- Tipo: NH3
- In: 250 A
- aR
- Un AC: 1500 V
- Un DC: 900 V
- Segnalatore di intervento: frontale
Vantaggi per il cliente:
- Protezione efficace per persone, apparecchi e impianti.
- Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
- Caratteristiche di disinserzione extrarapida rispetto ai fusibili NH convenzionali.
- Corrispondenza ottimale alla curva caratteristica per una protezione affidabile dei semiconduttori di potenza.
- Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


