SIEMENS - SIE3NE53360MK06 FUS.SITOR 630A 170MM AR 1500/1000VC.A./C - 3NE53360MK06
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Bemessungsstrom - 630 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsspannung AC - 1500 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869497693
Artikelnummer
SIE3NE53360MK06
Herstellernummer
3NE53360MK06
Hersteller
SIE
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Bemessungsstrom:
630 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsspannung AC:
1500 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung Kennmelder:
ohne
Bemessungsspannung DC:
1000 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
163 W
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.03 kA
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.045 kA
Cartuccia fusibile SITOR
La cartuccia fusibile SITOR offre una protezione efficace per persone, apparecchi e impianti contro sovraccarichi e cortocircuiti.
Dettagli tecnici:
- Tipo: SITOR
- Contatti: a coltello intagliati
- Dimensione: NH2
- In: 630 A
- aR
- Un AC: 1500 V
- Un DC: 1000 V
- Indicatori: senza indicatore
- Modulo: Cartuccia fusibile SITOR SENTRON 3NE5 per fusibili per semiconduttori SITOR
Vantaggi per il cliente:
- Protezione efficace contro sovraccarico e cortocircuito.
- Disinserzione sicura grazie a caratteristiche di disinserzione extrarapida.
- Corrispondenza ottimale alla curva caratteristica per la protezione dei semiconduttori di potenza.
- Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


