Startseite

SIEMENS - SIE3NE14364E FUS.FOTOV.NH3L 1000V C.C. 630A GPV - 3NE14364E

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3L

  • Bemessungsstrom - 630 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 2 ST

EAN

4001869434902

Artikelnummer

SIE3NE14364E

Herstellernummer

3NE14364E

Hersteller

SIE

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

3L

Bemessungsstrom:

630 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Spannungsart:

DC

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Bemessungsspannung DC:

1000 V

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

110 W

Cartuccia fusibile PV

Cartuccia fusibile PV SENTRON 3NE1 per soddisfare le elevate esigenze in applicazioni fotovoltaiche.

Dettagli tecnici:

  • Modello: cartuccia fusibile PV
  • Contatti: a coltello
  • Tipo: NH3L
  • In: 630 A
  • gPV
  • Un DC: 1000 V
  • Segnalatore di intervento: frontale

Vantaggi per il cliente:

  • I fusibili per il fotovoltaico sono progettati specialmente per la protezione di moduli PV.
  • Assicurano una elevata disponibilità degli impianti durante l'intera durata di vita dell'impianto PV.
  • Dispositivi con elevata tensione nominale DC che sopportano forti variazioni di temperatura.
  • Garantiscono una disinserzione sicura con correnti di guasto, riducendo il pericolo d'incendio a causa di archi elettrici DC.
  • Lunga durata di vita nonostante frequenti correnti di carico fortemente variabili.
  • Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie