SIEMENS - SIE3NE13305E FUS.FOTOV.NH2XL 1500V C.C. 315A GPV - 3NE13305E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 2XL
Bemessungsstrom - 315 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein
Spannungsart - DC
Packung
2 ST
EAN
4001869451879
Artikelnummer
SIE3NE13305E
Herstellernummer
3NE13305E
Hersteller
SIE
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
2XL
Bemessungsstrom:
315 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Spannungsart:
DC
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Bemessungsspannung DC:
1500 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
63 W
Cartuccia fusibile PV
Cartuccia fusibile PV SENTRON 3NE1 progettata per soddisfare elevate esigenze in applicazioni fotovoltaiche.
Dettagli tecnici:
- Contatti a coltello
- NH2XL
- In: 315 A
- gPV
- Un DC: 1500 V
- Segnalatore di intervento frontale
Vantaggi per il cliente:
- Protezione di moduli PV garantita.
- Elevata disponibilità degli impianti durante tutta la durata di vita dell'impianto PV.
- Resistenza a forti variazioni di temperatura senza danni.
- Disinserzione sicura con correnti di guasto, riducendo il pericolo d'incendio.
- Lunga durata di vita nonostante frequenti correnti di carico fortemente variabili.
- Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


