Startseite

SIEMENS - SIE3NE12214 FUS.FOTOV.NH1 1000V C.C. 100A GPV - 3NE12214

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1

  • Bemessungsstrom - 100 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 2 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4001869429502

Artikelnummer

SIE3NE12214

Herstellernummer

3NE12214

Hersteller

SIE

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH1

Bemessungsstrom:

100 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Spannungsart:

DC

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Bemessungsspannung DC:

1000 V

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

24 W

Cartuccia fusibile PV

Cartuccia fusibile PV SENTRON 3NE1 per soddisfare le elevate esigenze in applicazioni fotovoltaiche.

Dettagli tecnici:

  • Con contatti a coltello
  • NH1
  • In: 100 A
  • gPV
  • Un DC: 1000 V
  • Segnalatore di intervento frontale

Vantaggi per il cliente:

  • I fusibili per il fotovoltaico sono progettati specialmente per la protezione di moduli PV.
  • Assicurano una elevata disponibilità degli impianti durante l'intera durata di vita dell'impianto PV.
  • Disposizione di una elevata tensione nominale DC e sopportano senza danni forti variazioni di temperatura.
  • Garantiscono una disinserzione sicura con correnti di guasto, riducendo pertanto il pericolo d'incendio a causa di archi elettrici DC.
  • Lunga durata di vita nonostante frequenti correnti di carico fortemente variabili.
  • Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie