SIEMENS - SIE3NC84273C FUS.SITOR GR 250A/690V GR3 M10 110MM CH - 3NC84273C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Bemessungsstrom - 250 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsspannung AC - 690 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein
Packung
3 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4001869369402
Artikelnummer
SIE3NC84273C
Herstellernummer
3NC84273C
Hersteller
SIE
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Bemessungsstrom:
250 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsspannung AC:
690 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Bemessungsspannung DC:
440 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
72 W
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Cartuccia fusibile SITOR
La cartuccia fusibile SITOR offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
- Modello: SITOR SENTRON 3NC8
- Tipo: con contatti a coltello intagliati
- Specifiche: NH3
- In: 250 A
- gR
- Un AC: 690 V
- Un DC: 440 V
- Segnalatore di intervento frontale
Vantaggi per il cliente:
- Protezione efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
- Disinserzione extrarapida rispetto ai fusibili NH convenzionali.
- Corrispondenza ottimale allacurva caratteristica per la protezione affidabile dei semiconduttori di potenza.
- Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


