Startseite

SIEMENS - SIE3NC24250C FUS.SITOR GR 200A/500V GR3 M10 110MM HH - 3NC24250C

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NC24250C FUS.SITOR GR 200A/500V GR3 M10 110MM HH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3

  • Bemessungsstrom - 200 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein

Packung

  • 3 ST

EAN

4001869369266

Artikelnummer

SIE3NC24250C

Herstellernummer

3NC24250C

Hersteller

SIE

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH3

Bemessungsstrom:

200 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsspannung AC:

500 V

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Bemessungsspannung DC:

440 V

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

40 W

Bemessungsabschaltvermögen AC:

0.1 kA

Cartuccia fusibile SITOR

La cartuccia fusibile SITOR offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

Dettagli tecnici:

  • Contatti a coltello intagliati
  • Tipo: NH3
  • In: 200 A
  • gR
  • Un AC: 500 V
  • Un DC: 440 V
  • Segnalatore di intervento frontale
  • Cartuccia fusibile SITOR SENTRON 3NC2 per fusibili per semiconduttori SITOR

Vantaggi per il cliente:

  • Protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura.
  • Disinserzione extrarapida rispetto ai fusibili NH convenzionali.
  • Corrispondenza ottimale alla curva caratteristica, proteggendo in modo affidabile anche i semiconduttori di potenza.
  • Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie