Startseite

SIEMENS - SIE3NC23910MK BASE SITOR 1P 22X127 63A 1500/1000VCA/CC - 3NC23910MK

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Polzahl - 1

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - sonstige

  • Ausführung des Betätigungselements - sonstige

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 1500 V

Packung

  • 4 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

191 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869498133

Artikelnummer

SIE3NC23910MK

Herstellernummer

3NC23910MK

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Polzahl:

1

Geeignet für Sicherungseinsätze:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

1500 V

Ausführung als Hauptschalter:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Kabeleinführung:

sonstige

Mit Sicherungsüberwachung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

50 kA

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Position des Betätigungselements:

vorne

Geeignet für Frontmontage:

nein

Mit Steckverbindern bestückt:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

    Portafusibili SITOR 22x 127 63A 1500 V AC/DC 1000 V a 1 polo

    I fusibili di protezione per semiconduttori SITOR 3NE, 3NC proteggono i semiconduttori dagli effetti di un cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Caratteristica di disinserzione extrarapida rispetto ai comuni fusibili NH.
    • Protezione sicura anche dei semiconduttori di potenza in caso di cortocircuito.
    • Standard di qualità Siemens assicura una corrispondenza ottimale alla curva caratteristica.
    • I fusibili cilindrici SITOR sono omologati secondo IEC e UL, e in gran parte anche secondo CCC.
    • Adatti in parte per il montaggio su basi portafusibili NH, in sezionatori sottocarico a fusibili NH e sezionatori sottocarico con fusibili.

    Benefici per il cliente:

    • Offrono una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti.
    • Garantiscono una disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
    • Idonei per l'uso in convertitori di frequenza e impianti di alimentazione di continuità UPS.
    • Possono essere utilizzati in tutto il mondo grazie alle varianti di omologazione.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie