Startseite

SIEMENS - SIE3NC23040MK F.SITOR 22X127 4A GS 1500/1000VC.A./C.C. - 3NC23040MK

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NC23040MK F.SITOR 22X127 4A GS 1500/1000VC.A./C.C.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 4 A

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige

Packung

  • 5 ST

EAN

4001869497334

Artikelnummer

SIE3NC23040MK

Herstellernummer

3NC23040MK

Hersteller

SIE

Ausführung:

sonstige

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

4 A

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsbetriebsfrequenz:

45...62 Hz

Auslösecharakteristik:

sonstige

SITOR- cartuccia fusibile cilindrica, 22x127 mm, 4 A, gS, Un AC: 1 500 V, Un DC: 1000 V Cartuccia fusibile SITOR SENTRON 3NC2 per fusibili per semiconduttori SITOR. Quale parte integrante importante dei componenti di protezione SENTRON per linstallazioneelettrica, il sistema di fusibili SITOR offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Grazie alle loro caratteristiche di disinserzione extrarapida, rispetto ai fusibili NH convenzionali, e alla loro corrispondenza ottimale alla curva caratteristica, anche i semiconduttori di potenza sono protetti in modo affidabile. Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie