Startseite

SIEMENS - SIE3NC23010MK F.SITOR 22X127 1A GS 1500/1000VC.A./C.C. - 3NC23010MK

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NC23010MK F.SITOR 22X127 1A GS 1500/1000VC.A./C.C.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 1 A

  • Ausführung - sonstige

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 5 ST

EAN

4001869497310

Artikelnummer

SIE3NC23010MK

Herstellernummer

3NC23010MK

Hersteller

SIE

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

1 A

Ausführung:

sonstige

Auslösecharakteristik:

sonstige

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsbetriebsfrequenz:

45...62 Hz

SITOR- cartuccia fusibile cilindrica

La cartuccia fusibile SITOR offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti in caso di sovraccarico e cortocircuito.

Dettagli tecnici:

  • Dimensioni: 22x127 mm
  • Corrente nominale: 1 A
  • Tipo di fusibile: gS
  • Tensione nominale AC: 1 500 V
  • Tensione nominale DC: 1000 V

Vantaggi per il cliente:

  • Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
  • Disinserzione extrarapida rispetto ai fusibili NH convenzionali.
  • Corrispondenza ottimale alla curva caratteristica per la protezione affidabile dei semiconduttori di potenza.
  • Parte integrante dei componenti di protezione SENTRON per l'installazione elettrica.
  • Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie