SIEMENS - SIE3NC2292 SEZ.FUS. SITOR CIL.BIPOL. - 3NC2292

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A
Polzahl - 2
Geeignet für Sicherungseinsätze - 22x58 mm
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Packung
3 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
366 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209570375
Artikelnummer
SIE3NC2292
Herstellernummer
3NC2292
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Polzahl:
2
Geeignet für Sicherungseinsätze:
22x58 mm
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Kabeleinführung:
sonstige
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100 kA
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Position des Betätigungselements:
vorne
Geeignet für Frontmontage:
nein
Mit Steckverbindern bestückt:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


