Startseite

SIEMENS - SIE3NC2291 SEZ.FUS. SITOR CIL.UNIP. - 3NC2291

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NC2291 SEZ.FUS. SITOR CIL.UNIP.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A

  • Polzahl - 1

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - 22x58 mm

  • Ausführung des Betätigungselements - sonstige

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

366 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209570368

Artikelnummer

SIE3NC2291

Herstellernummer

3NC2291

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

100 A

Polzahl:

1

Geeignet für Sicherungseinsätze:

22x58 mm

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Ausführung als Hauptschalter:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Kabeleinführung:

sonstige

Mit Sicherungsüberwachung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

100 kA

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Position des Betätigungselements:

vorne

Geeignet für Frontmontage:

nein

Mit Steckverbindern bestückt:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

    Sezionatore a fusibile SITOR 22x 58, fino a 100 A, 690V AC

    I fusibili di protezione per semiconduttori SITOR 3NE, 3NC proteggono i semiconduttori dagli effetti di un cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Caratteristica di disinserzione extrarapida rispetto ai comuni fusibili NH.
    • Protezione sicura anche dei semiconduttori di potenza in caso di cortocircuito.
    • Standard di qualità Siemens assicura una corrispondenza ottimale alla curva caratteristica.
    • I fusibili cilindrici SITOR sono omologati secondo IEC e UL, in gran parte anche secondo CCC.
    • Adatti per il montaggio su basi portafusibili NH, in sezionatori sottocarico a fusibili NH e sezionatori sottocarico con fusibili.

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura.
    • Compatibilità globale grazie alle omologazioni IEC, UL e CCC.
    • Ideale per applicazioni in convertitori di frequenza e impianti di alimentazione di continuità UPS.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie