Startseite

SIEMENS - SIE3NC1493 SEZ.FUS. SITOR CIL.TRIP. - 3NC1493

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NC1493 SEZ.FUS. SITOR CIL.TRIP.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 50 A

  • Polzahl - 3

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - 14x51 mm

  • Ausführung des Betätigungselements - sonstige

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

Packung

  • 2 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

191 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209570351

Artikelnummer

SIE3NC1493

Herstellernummer

3NC1493

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

50 A

Polzahl:

3

Geeignet für Sicherungseinsätze:

14x51 mm

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Ausführung als Hauptschalter:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Kabeleinführung:

sonstige

Mit Sicherungsüberwachung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

100 kA

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Position des Betätigungselements:

vorne

Geeignet für Frontmontage:

nein

Mit Steckverbindern bestückt:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

Interruttore di manovra-fusibile SITOR

Interruttore a fusibili SITOR che offre una protezione efficace per persone e impianti elettrici fino a 50 A e AC 690 V.

Dettagli tecnici:

  • Interruttore 14x 51
  • Fino a 50 A
  • AC 690 V
  • Sezionatore sottocarico a fusibili SITOR SENTRON 3NC1
  • Per fusibili per semiconduttori SITOR

Vantaggi per il cliente:

  • Protezione efficace per persone, apparecchi e impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
  • Disinserzione extrarapida rispetto ai fusibili NH convenzionali.
  • Corrispondenza ottimale alla curva caratteristica per una protezione affidabile dei semiconduttori di potenza.
  • Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie