SIEMENS - SIE3NC1492 SEZ.FUS. SITOR CIL.BIPOL. - 3NC1492

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 50 A
Polzahl - 2
Geeignet für Sicherungseinsätze - 14x51 mm
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Packung
3 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
191 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209570344
Artikelnummer
SIE3NC1492
Herstellernummer
3NC1492
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
50 A
Polzahl:
2
Geeignet für Sicherungseinsätze:
14x51 mm
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Kabeleinführung:
sonstige
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100 kA
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Position des Betätigungselements:
vorne
Geeignet für Frontmontage:
nein
Mit Steckverbindern bestückt:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein
- Caratteristica di disinserzione extrarapida rispetto ai comuni fusibili NH.
- Protezione sicura anche dei semiconduttori di potenza in caso di cortocircuito.
- Standard di qualità Siemens per corrispondenza ottimale alla curva caratteristica.
- Fusibili cilindrici SITOR omologati secondo IEC e UL, in gran parte anche secondo CCC.
- Adatti per montaggio su basi portafusibili NH e sezionatori sottocarico con fusibili.
- Protection against overloads and short circuits ensures the safety of equipment and personnel.
- Ideal for use in frequency converters and UPS systems, enhancing operational reliability.
- Global usability due to extensive compliance with international standards.
- Fast disconnection feature minimizes potential damage during electrical faults.
Interruttore di manovra-fusibile SITOR interruttore 14x 51, fino a 50 A, AC 690 V
I fusibili di protezione per semiconduttori SITOR di Siemens offrono una protezione efficace contro i cortocircuiti, garantendo sicurezza per le persone e gli impianti elettrici.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


