Startseite

SIEMENS - SIE3NC1093 SEZ.FUS. SITOR CIL.TRIP. - 3NC1093

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - 10x38 mm

  • Ausführung des Betätigungselements - sonstige

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

Packung

  • 4 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

42 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209570320

Artikelnummer

SIE3NC1093

Herstellernummer

3NC1093

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

32 A

Polzahl:

3

Geeignet für Sicherungseinsätze:

10x38 mm

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Ausführung als Hauptschalter:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Kabeleinführung:

sonstige

Mit Sicherungsüberwachung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

50 kA

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Position des Betätigungselements:

vorne

Geeignet für Frontmontage:

nein

Mit Steckverbindern bestückt:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

    Interruttore di manovra-fusibile SITOR

    Il sistema di fusibili SITOR di Siemens offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti dagli effetti di un cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Interruttore 10x 38, fino a 32A, 690V AC, a 3 poli
    • Caratteristica di disinserzione extrarapida rispetto ai comuni fusibili NH
    • Protezione sicura in caso di cortocircuito per semiconduttori di potenza
    • Standard di qualità Siemens per una corrispondenza ottimale alla curva caratteristica
    • Fusibili cilindrici SITOR omologati secondo IEC, UL, e in gran parte CCC
    • Adatti per montaggio su basi portafusibili NH e sezionatori sottocarico

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace e disinserzione sicura in caso di sovraccarico
    • Utilizzabili in tutto il mondo grazie alle omologazioni internazionali
    • Compatibilità con molte applicazioni, incluse UPS e softstarter per motori
    • Maggiore sicurezza grazie alla protezione dei semiconduttori di potenza

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie