SIEMENS - SIE3NC1092 SEZ.FUS. SITOR CIL.BIPOL. - 3NC1092

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A
Polzahl - 2
Geeignet für Sicherungseinsätze - 10x38 mm
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
42 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209570313
Artikelnummer
SIE3NC1092
Herstellernummer
3NC1092
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Polzahl:
2
Geeignet für Sicherungseinsätze:
10x38 mm
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Kabeleinführung:
sonstige
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
50 kA
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Position des Betätigungselements:
vorne
Geeignet für Frontmontage:
nein
Mit Steckverbindern bestückt:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein
- Interruttore 10x 38, fino a 32A, 690V AC, a 2 poli
- Disinserzione extrarapida rispetto ai comuni fusibili NH
- Protezione sicura dei semiconduttori di potenza in caso di cortocircuito
- Standard di qualità Siemens per corrispondenza ottimale alla curva caratteristica
- Omologato secondo IEC e UL, e in gran parte anche secondo CCC
- Compatibile con montaggio su basi portafusibili NH
- Protezione efficace per persone, apparecchi e impianti
- Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito
- Ideale per applicazioni come convertitori di frequenza, UPS e softstarter per motori
- Utilizzabile in tutto il mondo grazie alla sua omologazione internazionale
Interruttore di manovra-fusibile SITOR
Il fusibile di protezione SITOR di Siemens offre una protezione efficace per semiconduttori e apparecchiature contro cortocircuiti e sovraccarichi, garantendo sicurezza e affidabilità nell'installazione elettrica.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


