SIEMENS - SIE3NC1091 SEZ.FUS. SITOR CIL.UNIP. - 3NC1091

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A
Polzahl - 1
Geeignet für Sicherungseinsätze - 10x38 mm
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Packung
12 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
42 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209570306
Artikelnummer
SIE3NC1091
Herstellernummer
3NC1091
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Polzahl:
1
Geeignet für Sicherungseinsätze:
10x38 mm
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Kabeleinführung:
sonstige
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
50 kA
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Position des Betätigungselements:
vorne
Geeignet für Frontmontage:
nein
Mit Steckverbindern bestückt:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein
Interruttore di manovra-fusibile SITOR
Il sistema di fusibili SITOR offre una protezione efficace per persone, apparecchi e impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
- Interruttore 10x 38
- Fino a 32A
- 690V AC
- Sezionatore sottocarico a fusibili SITOR SENTRON 3NC1 per fusibili per semiconduttori SITOR
Vantaggi per il cliente:
- Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito
- Disinserzione extrarapida rispetto ai fusibili NH convenzionali
- Corrispondenza ottimale alla curva caratteristica per la protezione affidabile dei semiconduttori di potenza
- Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


