SIEMENS - SIE3NC10250MK FUS.SITOR 10X38 GR 25A 690VC.A./250VC.C. - 3NC10250MK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 25 A
Ausführung - sonstige
Auslösecharakteristik - sonstige
Spannungsart - AC
Packung
20 ST
EAN
4001869497051
Artikelnummer
SIE3NC10250MK
Herstellernummer
3NC10250MK
Hersteller
SIE
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
25 A
Ausführung:
sonstige
Auslösecharakteristik:
sonstige
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45...62 Hz
SITOR- cartuccia fusibile cilindrica
La cartuccia fusibile SITOR offre una protezione efficace per le persone e gli apparecchi in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
- Dimensioni: 10x38 mm
- Corrente nominale: 25 A
- Tipo: gR
- Tensione nominale (AC): 690 V
- Tensione nominale (DC): 250 V
- Modello: SITOR SENTRON 3NC1
Vantaggi per il cliente:
- Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
- Disinserzione extrarapida rispetto ai fusibili NH convenzionali.
- Corrispondenza ottimale alla curva caratteristica per una protezione affidabile dei semiconduttori di potenza.
- Parte integrante importante dei componenti di protezione SENTRON.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


