Startseite

SIEMENS - SIE3NB10251KK10 FUS.SITOR 160A AR 600VCC/800V VSI - 3NB10251KK10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH0

  • Bemessungsstrom - 160 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 3 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4047624182220

Artikelnummer

SIE3NB10251KK10

Herstellernummer

3NB10251KK10

Hersteller

SIE

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH0

Bemessungsstrom:

160 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Spannungsart:

DC

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Bemessungsspannung DC:

600 V

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

35 W

Bemessungsabschaltvermögen DC:

0.1 kA

Cartuccia fusibile SITOR grandezza costruttiva 0 160A aR DC 600V/800V VSI DC 750V UL @MBC 4xIn

Cartuccia fusibile SITOR SENTRON 3NB1 progettata per protezione semiconduttori in applicazioni DC.

Dettagli tecnici:

  • Grandezza costruttiva: 0
  • Corrente nominale: 160A
  • Tipo: aR
  • Tensione: DC 600V/800V, VSI DC 750V
  • Certificazioni: secondo IEC 60269-4, VSI secondo IEC 60269-4 e secondo UL 4248-13
  • Caratteristica: disinserzione extrarapida

Vantaggi per il cliente:

  • Adatti per la protezione di circuiti intermedi DC, sistemi di bus DC, accumulatori di energia, impianti per corrente di emergenza, raddrizzatori e protezione di backup.
  • Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie