SIEMENS - SIE3NA78306 FUS. NH GL/GG GR.00 690VCA 100A SEGN. - 3NA78306

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00
Bemessungsstrom - 100 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsspannung AC - 690 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein
Packung
3 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
15 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869151410
Artikelnummer
SIE3NA78306
Herstellernummer
3NA78306
Hersteller
SIE
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH00
Bemessungsstrom:
100 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsspannung AC:
690 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Bemessungsspannung DC:
250 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
9.28 W
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie