SIEMENS - SIE3NA7830 FUS. NH GL/GG GR.000 500VCA 100A SEGN. - 3NA7830
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000
Bemessungsstrom - 100 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsspannung AC - 500 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein
Packung
3 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869071701
Artikelnummer
SIE3NA7830
Herstellernummer
3NA7830
Hersteller
SIE
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Bemessungsstrom:
100 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsspannung AC:
500 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Bemessungsspannung DC:
250 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
6.95 W
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
Cartuccia fusibile NH
Cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA7 per la protezione selettiva dei cavi e dell'impianto.
Dettagli tecnici:
- Tipo: NH000
- In: 100 A
- gG
- Un AC: 500 V
- Un DC: 250 V
- Indicatore combinato
- Attacchi sotto tensione
Vantaggi per il cliente:
- Protezione efficace per persone, apparecchi e impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
- Segnalazioni combinate che rivelano l'intervento del fusibile mediante un chiaro cambio di colore da rosso a bianco.
- Disponibile in una vasta gamma da 2 A a 1250 A e nelle grandezze costruttive 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 4a.
- Varianti con funzione di comunicazione e di misura nella grandezza costruttiva 2 da 80 A fino a 315 A.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie