Startseite

SIEMENS - SIE3NA78106 FUS. NH GL/GG GR.000 690VCA 25A SEGN. - 3NA78106

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein

Packung

  • 3 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4001869151342

Artikelnummer

SIE3NA78106

Herstellernummer

3NA78106

Hersteller

SIE

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH000

Bemessungsstrom:

25 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsspannung AC:

690 V

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

Bemessungsspannung DC:

250 V

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

2.7 W

Bemessungsabschaltvermögen AC:

120 kA

Bemessungsabschaltvermögen DC:

25 kA

Cartuccia fusibile NH

Cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA7 per la protezione selettiva dei cavi e dell'impianto.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: NH000
  • In: 25 A
  • gG
  • Un AC: 690 V
  • Un DC: 250 V
  • Indicatore combinato
  • Attacchi sotto tensione
  • Grandezze costruttive disponibili: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 4a
  • Varianti con funzione di comunicazione e di misura nella grandezza costruttiva 2 da 80 A fino a 315 A

Vantaggi per il cliente:

  • Protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti.
  • Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
  • Segnalazioni combinate con un chiaro cambio di colore da rosso a bianco.
  • Disponibili da 2 A a 1250 A.
  • Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie