SIEMENS - SIE3NA78036 FUS. NH GL/GG GR.000 690VCA 10A SEGN. - 3NA78036

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000
Bemessungsstrom - 10 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsspannung AC - 690 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein
Packung
3 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869151311
Artikelnummer
SIE3NA78036
Herstellernummer
3NA78036
Hersteller
SIE
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Bemessungsstrom:
10 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsspannung AC:
690 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Bemessungsspannung DC:
250 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
1.02 W
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
Cartuccia fusibile NH
La cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA7 è ideale per la protezione selettiva dei cavi e degli impianti.
Dettagli tecnici:
- Tipo: cartuccia fusibile NH
- Dimensione: NH000
- In: 10 A
- Tipo di fusibile: gG
- Un AC: 690 V
- Un DC: 250 V
- Indicatore: combinato
- Attacchi: sotto tensione
Vantaggi per il cliente:
- Protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti.
- Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
- Segnalazioni combinate con chiaro cambio di colore da rosso a bianco per rivelare l'intervento del fusibile.
- Disponibilità di cartucce fusibili da 2 A a 1250 A e in varie grandezze costruttive.
- Varianti con funzione di comunicazione e di misura nella grandezza costruttiva 2 da 80 A fino a 315 A.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


