SIEMENS - SIE3NA7140 FUS. NH GL/GG GR.1 500VCA 200A SEGN. - 3NA7140

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Bemessungsstrom - 200 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsspannung AC - 500 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein
Packung
3 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
31 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869071862
Artikelnummer
SIE3NA7140
Herstellernummer
3NA7140
Hersteller
SIE
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Bemessungsstrom:
200 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsspannung AC:
500 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Bemessungsspannung DC:
440 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
15 W
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
Cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA7
La cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA7 offre una protezione selettiva efficace per i cavi e gli impianti grazie a un sistema di fusibili avanzato.
Dettagli tecnici:
- Tipo: cartuccia fusibile NH, NH1
- In: 200 A
- gG
- Un AC: 500 V
- Un DC: 440 V
- Indicatore combinato
- Attacchi sotto tensione
Vantaggi per il cliente:
- Protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
- Segnalazioni combinate che rivelano l'intervento del fusibile mediante un chiaro cambio di colore da rossoa bianco.
- Disponibilità di cartucce fusibili da 2 A a 1250 A e in diverse grandezze costruttive.
- Varianti con funzione di comunicazione e di misura disponibili nella grandezza costruttiva 2 da 80 A fino a 315 A.
- Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura e ora ancora più intelligenti.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


