SIEMENS - SIE3NA68304KK FUS.NH ISOL.GL/GG GR.00 400VCA 100A SEGN - 3NA68304KK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00
Bemessungsstrom - 100 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsspannung AC - 400 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - ja
Packung
3 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
10 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869216737
Artikelnummer
SIE3NA68304KK
Herstellernummer
3NA68304KK
Hersteller
SIE
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH00
Bemessungsstrom:
100 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsspannung AC:
400 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
ja
Spannungsart:
AC
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
5.82 W
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA6 COM
La cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA6 COM è progettata per la protezione selettiva dei cavi e dell'impianto, offrendo una disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
- Tipo: cartuccia fusibile NH
- Dimensione: NH00
- Corrente nominale: In: 100 A
- Tipo di fusibile: gG
- Tensione nominale AC: Un AC: 400 V
- Caratteristiche: indicatore combinato, isolato attacchi
- Gamma di corrente disponibile: da 2 A a 1250 A
- Grandezze costruttive: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 4a
- Varianti con funzione di comunicazione e di misura: grandezza costruttiva 2 da 80 A fino a 315 A
Vantaggi per il cliente:
- Protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti.
- Elevato livello di trasparenza di rete grazie alla misura di corrente e comunicazione wireless.
- Particolarmente indicati per la digitalizzazione delle reti elettriche.
- Retrofit semplice ed economico nei sistemi esistenti.
- Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


