SIEMENS - SIE3NA68304 FUS.NH ISOL.GL/GG GR.000 400VCA 100A SEG - 3NA68304
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000
Bemessungsstrom - 100 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsspannung AC - 400 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - ja
Packung
3 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869216713
Artikelnummer
SIE3NA68304
Herstellernummer
3NA68304
Hersteller
SIE
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Bemessungsstrom:
100 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsspannung AC:
400 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
ja
Spannungsart:
AC
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
5.82 W
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Cartuccia fusibile NH
La cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA6 offre una protezione selettiva dei cavi e dell'impianto grazie a un sistema di disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
- Modello: NH000
- In: 100 A
- gG
- Un AC: 400 V
- Indicatore combinato
- Isolato attacchi
- Grandezze costruttive disponibili: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 4a
- Varianticon funzione di comunicazione e di misura nella grandezza costruttiva 2 da 80 A fino a 315 A
Vantaggi per il cliente:
- Protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti.
- Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
- Segnalazioni combinate con un chiaro cambio di colore da rosso a bianco.
- Disponibilità in un'ampia gamma di correnti nominali da 2 A a 1250 A.
- Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.
- Ora ancora più intelligenti.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


