Startseite

SIEMENS - SIE3NA68244KK FUS.NH ISOL.GL/GG GR.00 400VCA 80A SEGN. - 3NA68244KK

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00

  • Bemessungsstrom - 80 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Bemessungsspannung AC - 400 V

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - ja

Packung

  • 3 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

10 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4001869216720

Artikelnummer

SIE3NA68244KK

Herstellernummer

3NA68244KK

Hersteller

SIE

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH00

Bemessungsstrom:

80 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsspannung AC:

400 V

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

ja

Spannungsart:

AC

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

5.44 W

Bemessungsabschaltvermögen AC:

120 kA

Cartuccia fusibile NH

La cartuccia fusibile NH è progettata per la protezione selettiva dei cavi e dell'impianto.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: NH00
  • In: 80 A
  • gG
  • Un AC: 400 V
  • Indicatore combinato
  • Isolato attacchi
  • Disponibile da 2 A a 1250 A
  • Grandezze costruttive: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 4a
  • Varianti con funzione di comunicazione e di misura nella grandezza costruttiva 2 da 80 A fino a 315 A

Vantaggi per il cliente:

  • Protezione efficace per persone, apparecchi e impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito
  • Elevato livello di trasparenza di rete grazie alla misura di corrente e alla comunicazione wireless
  • Particolarmente indicati per la digitalizzazione delle reti elettriche
  • Forma costruttiva normalizzata per un retrofit semplice ed economico nei sistemi esistenti
  • Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura, ora ancora più intelligenti

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie