Startseite

SIEMENS - SIE3NA68244 FUS.NH ISOL.GL/GG GR.000 400VCA 80A SEGN - 3NA68244

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000

  • Bemessungsstrom - 80 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Bemessungsspannung AC - 400 V

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - ja

Packung

  • 3 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4001869216706

Artikelnummer

SIE3NA68244

Herstellernummer

3NA68244

Hersteller

SIE

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH000

Bemessungsstrom:

80 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsspannung AC:

400 V

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

ja

Spannungsart:

AC

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

5.44 W

Bemessungsabschaltvermögen AC:

120 kA

Cartuccia fusibile NH

La cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA6 fornisce una protezione selettiva per i cavi e l'impianto.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: cartuccia fusibile NH
  • Grandezza: NH000
  • In: 80 A
  • gG
  • Un AC: 400 V
  • Indicatore combinato
  • Isolato attacchi

Vantaggi per il cliente:

  • Protezione efficace per persone, apparecchi e impianti.
  • Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
  • Segnalazioni combinate che rivelano l'intervento del fusibile con un chiaro cambio di colore da rosso a bianco.
  • Disponibile in varie grandezze costruttive da 2 A a 1250 A.
  • Varianti con funzione di comunicazione e di misura nella grandezza costruttiva 2 da 80 A fino a 315 A.
  • Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.
  • Ora ancora più intelligenti.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie