Startseite

SIEMENS - SIE3NA62526 FUS.NH ISOL.GL/GG GR.2 690VCA 315A SEGN. - 3NA62526

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NA62526 FUS.NH ISOL.GL/GG GR.2 690VCA 315A SEGN.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2

  • Bemessungsstrom - 315 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - ja

Packung

  • 3 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

37 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4001869151274

Artikelnummer

SIE3NA62526

Herstellernummer

3NA62526

Hersteller

SIE

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH2

Bemessungsstrom:

315 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsspannung AC:

690 V

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

ja

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

Bemessungsspannung DC:

440 V

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

28.1 W

Bemessungsabschaltvermögen AC:

120 kA

Bemessungsabschaltvermögen DC:

25 kA

Cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA6

La cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA6 è progettata per la protezione selettiva dei cavi e dell’impianto.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: fusibile NH
  • Dimensioni: NH2
  • In: 315 A
  • gG
  • Un AC: 690 V
  • Un DC: 440 V
  • Indicatore combinato
  • Attacchi liberi da tensione

Vantaggi per il cliente:

  • Protezione efficace per persone, apparecchi e impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
  • Segnalazioni combinate che rivelano l'intervento del fusibile mediante un chiaro cambio di colore da rosso a bianco.
  • Disponibilità da 2 A a 1250 A e nelle grandezze costruttive 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 4a.
  • Varianti con funzione di comunicazione e di misura nella grandezza costruttiva 2 da 80 A fino a 315 A.
  • Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.
  • Ora ancora più intelligenti.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie