Startseite

SIEMENS - SIE3NA61144 FUS. NH ISOL.GL/GG GR.1 400VCA 35A SEGN. - 3NA61144

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1

  • Bemessungsstrom - 35 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Bemessungsspannung AC - 400 V

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - ja

Packung

  • 3 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

25 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4001869216768

Artikelnummer

SIE3NA61144

Herstellernummer

3NA61144

Hersteller

SIE

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH1

Bemessungsstrom:

35 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsspannung AC:

400 V

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

ja

Spannungsart:

AC

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

3.33 W

Bemessungsabschaltvermögen AC:

120 kA

Cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA6

La cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA6 offre una protezione selettiva dei cavi e dell'impianto, garantendo una disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

Dettagli tecnici:

  • Cartuccia fusibile NH, NH1
  • In: 35 A
  • gG
  • Un AC: 400 V
  • Indicatore combinato
  • Isolato attacchi

Vantaggi per il cliente:

  • Protezione efficace per persone, apparecchi e impianti
  • Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito
  • Segnalazioni combinate con chiaro cambio di colore da rosso a bianco
  • Disponibili da 2 A a 1250 A e nelle grandezze costruttive 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 4a
  • Varianti con funzione di comunicazione e di misura nella grandezza costruttiva 2 da 80 A fino a 315 A
  • Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie