SIEMENS - SIE3NA32324KK02 FUS.NH2 ISOL.GG 400VCA 125A COM RICAMBIO - 3NA32324KK02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Bemessungsstrom - 125 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsspannung AC - 400 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869574417
Artikelnummer
SIE3NA32324KK02
Herstellernummer
3NA32324KK02
Hersteller
SIE
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Bemessungsstrom:
125 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsspannung AC:
400 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Spannungsart:
AC
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
7.5 W
Bemessungsabschaltvermögen AC:
100 kA
Cartuccia fusibile NH 3NA COM
Cartuccia fusibile con funzione di misura e comunicazione wireless, ideale per la protezione selettiva dei cavi e dell'impianto.
Dettagli tecnici:
- Funzione di misura con comunicazione wireless
- Grandezza costruttiva: 2
- 125A
- Un 400V
- Classe di servizio: gG
- Senza modulo di elettronica
- Attacchi sotto tensione
- Segnalatore di intervento frontale
- Disponibili da 2 A a 1250 A e nelle grandezze costruttive 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 4a
- Varianti con funzione di comunicazione e di misura nella grandezza costruttiva 2 da 80 A fino a 315 A
Vantaggi per il cliente:
- Protezione efficace per persone, apparecchi e impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito
- Elevato livello di trasparenza di rete grazie alla misura di corrente e alla comunicazione wireless
- Particolarmente indicati per la digitalizzazione delle reti elettriche
- Forma costruttiva normalizzata per un retrofit semplice ed economico nei sistemi esistenti
- Dispositivi di protezione SENTRON - Unascelta sicura
- Ora ancora più intelligenti
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


