SIEMENS - SIE3NA32304KK02 FUS.NH2 ISOL. GG 400VCA 100A RICAMBIO - 3NA32304KK02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Bemessungsstrom - 100 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsspannung AC - 400 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869574400
Artikelnummer
SIE3NA32304KK02
Herstellernummer
3NA32304KK02
Hersteller
SIE
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Bemessungsstrom:
100 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsspannung AC:
400 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Spannungsart:
AC
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
6.6 W
Bemessungsabschaltvermögen AC:
100 kA
Cartuccia fusibile NH 3NA COM
La cartuccia fusibile NH 3NA COM con funzione di misura offre protezione selettiva dei cavi e dell'impianto grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
- Funzione: misura con comunicazione wireless
- Grandezza costruttiva: 2
- Corrente nominale: 100A
- Tensione nominale: 400V
- Classe di servizio: gG
- Modulo di elettronica: senza
- Attacchi sotto tensione: segnalatore di intervento frontale
- Disponibilità fusibili: da 2 A a 1250 A
- Grandezze costruttive: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 4a
- Varianti con funzione di comunicazione e di misura: grandezza costruttiva 2 da 80 A fino a 315 A
Vantaggi per il cliente:
- Protezione efficace per persone, apparecchi e impianti.
- Elevato livello di trasparenza di rete grazie alla misura di corrente e alla comunicazione wireless.
- Particolarmente indicati per la digitalizzazione delle reti elettriche.
- Retrofit semplice ed economico nei sistemi esistenti.
- Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.
- Ora ancora più intelligenti.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


