SIEMENS - SIE3LD56100TL11 INT PRINC UL 4P 125A FIX FONDO BLP - 3LD56100TL11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A
Polzahl - 4
Farbe des Betätigungselements - grau
Ausführung des Betätigungselements - Türkupplungsdrehantrieb
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
157 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869575667
Artikelnummer
SIE3LD56100TL11
Herstellernummer
3LD56100TL11
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Polzahl:
4
Farbe des Betätigungselements:
grau
Ausführung des Betätigungselements:
Türkupplungsdrehantrieb
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Verriegelbar:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
ja
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
125 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
125 A
Spannungsauslöser optional:
nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
55 kW
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
4 kA
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Schutzart (NEMA):
sonstige
Motorantrieb integriert:
nein
Breite:
151 mm
Höhe:
178 mm
Tiefe:
158 mm
SENTRON
Sezionatore sottocarico 3LD5 UL progettato per la disinserzione sicura dei carichi in vari settori della macchina industriale.
Dettagli tecnici:
- Interruttore principale, a 4 poli
- Approvato secondo UL 489, UL 60947-4-1 e IEC 60947-3
- UL: 125A, SCCR 65kA con AC 480V
- Potenza di impiego con AC 480 V trifase: 75hp
- IEC: 125A
- Potenza di impiego con AC-23A con 400V: 55kW
- Fissaggio su base di fondo con bloccoporta
- Aggirabile comando rotativo, standard
- 4 fori per fissaggio dell'operatore, senza compensazione della tolleranza
- Calotte coprimorsetti per il lato alimentazione
- Struttura modulare
- Montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari, morsetto PE/N o 4º polo
- Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 160 A grazie alla lucchettabilità del comando rotativo
- Versatilità d'impiego grazie alle approvazioni internazionali
- Certificazione UL489 per esportazione nei paesi NAFTA
- Ampia gamma di accessori
- Certificato secondo UL 60947-4-1 per utilizzo come comando manuale di motori
- Varianti per il fissaggio frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN o montaggio in quadro di distribuzione
- Comando rotativo bloccoporta diretto o rinviato
- Varianti per applicazioni in corrente continua
Vantaggi per il cliente:
- Disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori di Industrial Machinery
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi
- Facilità e rapidità di montaggio
- Adatto per diverse applicazioni e requisiti di installazione
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


