Startseite

SIEMENS - SIE3LD34301TL13 INT. EMER. 3X63A+N AUX1+1 FONDO - 3LD34301TL13

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Polzahl - 4

  • Farbe des Betätigungselements - rot

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

165 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869551791

Artikelnummer

SIE3LD34301TL13

Herstellernummer

3LD34301TL13

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Polzahl:

4

Farbe des Betätigungselements:

rot

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

43 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

63 A

Geeignet für Zwischenbau:

ja

Spannungsauslöser optional:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

19 kW

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

1 kA

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

22 kW

Schutzart (NEMA):

sonstige

Motorantrieb integriert:

nein

Breite:

60 mm

Höhe:

60 mm

Tiefe:

77 mm

Sezionatore sottocarico 3LD3

Il 3LD3 è un interruttore principale a 3 poli + N progettato per disinserire in sicurezza i carichi in vari settori.

Dettagli tecnici:

  • Iu 63 A
  • Potenza di impiego nominale per AC-23 A con 400V 22,0kW
  • Montaggio in quadro di distribuzione
  • Interruttore base con comando a leva rosso/giallo
  • Blocchetto di contatti ausiliari 1NO+1NC
  • Struttura modulare
  • Montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari
  • Morsetto PE/N o 4º polo
  • Lucchettabilità del comando rotativo
  • Disponibile in molteplici varianti per il fissaggio frontale, su piastra di montaggio, suguida DIN o montaggio in quadro di distribuzione
  • Varianti per applicazioni in corrente continua

Vantaggi per il cliente:

  • Sezionatori sottocarico SENTRON 3LD3 per la disinserzione sicura dei carichi, ad es. per motori trifase, impianti di climatizzazione e ventilazione, quadri di comando e elettrici
  • Versatilità d'impiego grazie alle approvazioni internazionali
  • Una grandezza costruttiva meccanica per cinque grandezze costruttiveelettriche
  • Sicurezza integrale per utenti e sistemi

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie