SIEMENS - SIE3LD34301TL11 INT. PRINC. 3X63A+N AUX1+1 FONDO - 3LD34301TL11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Polzahl - 4
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
165 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869551784
Artikelnummer
SIE3LD34301TL11
Herstellernummer
3LD34301TL11
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Polzahl:
4
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Verriegelbar:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
43 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
63 A
Spannungsauslöser optional:
nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
19 kW
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
1 kA
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
22 kW
Motorantrieb integriert:
nein
Breite:
60 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
77 mm
Sezionatore sottocarico 3LD3
Il 3LD3 è un interruttore principale a 3 poli + N progettato per la disinserzione sicura dei carichi in vari settori.
Dettagli tecnici:
- Iu 63 A
- Potenza di impiego nominale per AC-23 A con 400V 22,0kW
- Montaggio in quadro di distribuzione
- Interruttore base con comando a leva nero
- Blocchetto di contatti ausiliari 1NO+1NC
- Struttura modulare
- Montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari, morsetto PE/N o 4º polo
- Sezionamento dalla rete da 16 A a 63 A grazie alla lucchettabilità del comando rotativo
- Una grandezza costruttiva meccanica per cinque grandezze costruttive elettriche
- Varianti per il fissaggio frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN o montaggio in quadro di distribuzione
- Comando rotativo bloccoporta diretto o rinviato
- Varianti per applicazioni in correntecontinua
Vantaggi per il cliente:
- Disinserzione sicura dei carichi in motori trifase, impianti di climatizzazione e ventilazione, quadri di comando e elettrici
- Versatilità d'impiego grazie alle approvazioni internazionali
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


