SIEMENS - SIE3LD32540TL53 INT. EMER. 3X32A+N FRONT 66X66 - 3LD32540TL53

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4001869551203
Artikelnummer
SIE3LD32540TL53
Herstellernummer
3LD32540TL53
Hersteller
SIE
- Iu32 A
- Potenza di impiego nominale per AC-23 A con 400 V
- Montaggio frontale con fissaggio su foro centrale da 22,5 mm
- Comando rotativo rosso/giallo 66 x 66 mm
- Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 63 A
- Struttura modulare con semplice montaggio di blocchetti di contatti ausiliari
- Varianti per il fissaggio frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN o montaggio in quadro di distribuzione
- Disponibili anche con varianti per applicazioni in corrente continua
- Disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori, come motori trifase e impianti di climatizzazione.
- Facilità di montaggio grazie alla struttura modulare e alle opzioni di fissaggio.
- Versatilità d'impiego grazie alle approvazioni internazionali e alle molteplici varianti disponibili.
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi, idealeper macchine e attrezzature come segatrici, compressori e pompe.
Sezionatore sottocarico 3LD3
Interruttore principale a 3 poli progettato per la disinserzione sicura dei carichi in vari settori, con una potenza di impiego nominale di 11,5 kW a 400 V.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


