SIEMENS - SIE3LD32100TL05 INT. 3X32A+N FONDO NO MANIGLIA - 3LD32100TL05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A
Polzahl - 4
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Ausführung als Hauptschalter - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869550824
Artikelnummer
SIE3LD32100TL05
Herstellernummer
3LD32100TL05
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Polzahl:
4
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Verriegelbar:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
22 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
32 A
Spannungsauslöser optional:
nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
10 kW
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0.5 kA
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
12 kW
Motorantrieb integriert:
nein
Breite:
49 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
64 mm
Sezionatore sottocarico 3LD3
Interruttore principale a 3 poli + N per la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori.
Dettagli tecnici:
- Iu 32 A
- Potenza di impiego nominale per AC-23A con 400V 11,5kW
- Interruttore base senza comando a leva
- Struttura modulare
- Montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari
- Morsetto PE/N o 4º polo
- Sezionamento dalla rete da 16A a 63 A
- Lucchettabilità del comando rotativo
- Approvazioni internazionali
- Una grandezza costruttiva meccanica per cinque grandezze costruttive elettriche
- Varianti per il fissaggio frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN o montaggio in quadro di distribuzione
- Comando rotativo bloccoporta diretto o rinviato
- Varianti per applicazioni in corrente continua
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi
Vantaggi per il cliente:
- Disinserzione sicura dei carichi in molti settori, come motori trifase e impianti di climatizzazione
- Ottimale versatilità d’impiego
- Facile montaggio e modifica grazie alla struttura modulare
- Disponibilità di molteplici varianti di interruttori principali e di OFF di emergenza
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


