Startseite

SIEMENS - SIE3LD30481TL51 INT. PRINC. 3X16A+N AUX1+1 BLP 66X66 - 3LD30481TL51

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

165 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869550190

Artikelnummer

SIE3LD30481TL51

Herstellernummer

3LD30481TL51

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

16 A

Polzahl:

4

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

16 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

16 A

Geeignet für Zwischenbau:

ja

Spannungsauslöser optional:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

6 kW

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0.5 kA

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

8 kW

Schutzart (NEMA):

sonstige

Motorantrieb integriert:

nein

Breite:

60 mm

Höhe:

60 mm

Tiefe:

380 mm

Sezionatore sottocarico 3LD3

Sezionatori sottocarico SENTRON 3LD3 per la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori.

Dettagli tecnici:

  • Iu 16 A
  • Interruttore principale a 3 poli + N
  • Potenza di impiego nominale per AC-23 A con 400V 7,5kW
  • Fissaggio sulla base di fondo interruttore base con bloccoporta
  • Fissaggio con foro centrale 22,5 mm
  • Comando rotativo nero 66 x 66 mm con blocchetto di contatti ausiliari 1NO+1NC

Vantaggi per il cliente:

  • Struttura modulare, montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari, morsetto PE/N o 4º polo.
  • Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 63 A grazie alla lucchettabilità del comando rotativo.
  • Versatilità d'impiego grazie alle approvazioni internazionali.
  • Una grandezza costruttiva meccanica per cinque grandezze costruttive elettriche.
  • Interruttori principali e di OFF di emergenza 3LD disponibili in molteplici varianti per il fissaggio frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN o montaggio in quadro di distribuzione, a scelta con comando rotativo bloccoporta diretto o rinviato.
  • Disponibilità anche con varianti per applicazioni in corrente continua.
  • Sicurezza integrale per utenti e sistemi.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie