Startseite

SIEMENS - SIE3KL71524AA00 SEZ. FUS. 4X800A NH3 SENZA COM. - 3KL71524AA00

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3KL71524AA00 SEZ. FUS. 4X800A NH3 SENZA COM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung als Sicherheitsschalter - ja

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 800 A

  • Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq - 50 kA

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.609 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047624050093

Artikelnummer

SIE3KL71524AA00

Herstellernummer

3KL71524AA00

Hersteller

SIE

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

800 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

50 kA

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH3

Polzahl:

4

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Frontmontage:

ja

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie