SIEMENS - SIE3KL71523AA00 SEZ. FUS. 3X800A NH3 SENZA COM. - 3KL71523AA00
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung als Sicherheitsschalter - ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu - 800 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq - 50 kA
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH3
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.609 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047624050017
Artikelnummer
SIE3KL71523AA00
Herstellernummer
3KL71523AA00
Hersteller
SIE
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
800 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
50 kA
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH3
Polzahl:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Frontmontage:
ja
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


