Startseite

SIEMENS - SIE3KL71513AA00 SEZ. FUS. 3X630A SENZA COM. - 3KL71513AA00

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3KL71513AA00 SEZ. FUS. 3X630A SENZA COM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung als Sicherheitsschalter - ja

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 630 A

  • Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq - 50 kA

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.470 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047624049875

Artikelnummer

SIE3KL71513AA00

Herstellernummer

3KL71513AA00

Hersteller

SIE

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

630 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

50 kA

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH3

Polzahl:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Frontmontage:

ja

Interruttore-sezionatore con fusibile NH 3, 630 A, esecuzione 3 poli senza comando.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie