Startseite

SIEMENS - SIE3KL71423AA00 SEZ. FUS. 3X400A SENZA COM. - 3KL71423AA00

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3KL71423AA00 SEZ. FUS. 3X400A SENZA COM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A

  • Polzahl - 3

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH2

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.127 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047624049714

Artikelnummer

SIE3KL71423AA00

Herstellernummer

3KL71423AA00

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

400 A

Polzahl:

3

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH2

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

50 kA

Geeignet für Frontmontage:

ja

Gli interruttori–sezionatori con fusibili 3KL71 possono essere utilizzati come interruttori principali, di emergenza, sezionatori, interruttori per motori e commutatori manuali orizzontali e verticali. Presentati nelle versioni 3 e 4 poli (4 polo sezionato o passante) e 6 / 8 poli tramite apposito kit di interblocco, vengono presentati in 5 grandezze costruttive per valori di corrente da 32A a 800A nella versione standard e 2 grandezze da 630A a 1250A nella versione a moduli componibili . Sono equipaggiati di pinze porta fusibili secondo disegni: DIN (da 32A a 1250A), NFC (da 32A a 125A), BS 88 (da 32A a 1250A). Costruttivamente, tutti i sezionatori 3KA71 assicurano la doppia interruzione per ogni polo e delle pinze porta fusibili poste in parallelo aicontatti di potenza; in questo modo i fusibili, a sezionatore aperto, non sono mai sotto tensione; si assicura così la massima protezione del personale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie