Startseite

SIEMENS - SIE3KL71314AA00 SEZ. FUS. 4X200A SENZA COM. - 3KL71314AA00

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3KL71314AA00 SEZ. FUS. 4X200A SENZA COM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 200 A

  • Polzahl - 4

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH1

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

464 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047624049462

Artikelnummer

SIE3KL71314AA00

Herstellernummer

3KL71314AA00

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

200 A

Polzahl:

4

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH1

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

50 kA

Geeignet für Frontmontage:

ja

SEZ. FUS. 4X200A SENZA COM.