Startseite

SIEMENS - SIE3KL71234DA00 SEZ. FUS. 4X160A NH.00 SENZA COM. - 3KL71234DA00

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3KL71234DA00 SEZ. FUS. 4X160A NH.00 SENZA COM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 50 A

  • Polzahl - 4

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH00

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 1000 V

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

191 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047624049424

Artikelnummer

SIE3KL71234DA00

Herstellernummer

3KL71234DA00

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

50 A

Polzahl:

4

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH00

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

1000 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

ja

Mit Sicherungsüberwachung:

nein

SIEMENS : SEZ. FUS. 4X160A NH.00 SENZA COM., Sezionatore con fusibili