SIEMENS - SIE3KL71223AA00 sezionatore ocn fusibili
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A
Polzahl - 3
Ausführung als Sicherheitsschalter - ja
Schutzart (IP), frontseitig - IP00
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4047624049295
Artikelnummer
SIE3KL71223AA00
Herstellernummer
3KL71223AA00
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Polzahl:
3
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Motorantrieb integriert:
nein
Breite:
168000 mm
Höhe:
147000 mm
Tiefe:
94500 mm