SIEMENS - SIE3KL71143AA00 SEZ. FUS. 3X80A SENZA COM. - 3KL71143AA00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 80 A
Polzahl - 3
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH000
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
82 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047624049172
Artikelnummer
SIE3KL71143AA00
Herstellernummer
3KL71143AA00
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Polzahl:
3
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH000
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100 kA
Geeignet für Frontmontage:
ja
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


