Startseite

SIEMENS - SIE3KL71124AA00 SEZ. FUS. 4X45A SENZA COM. - 3KL71124AA00

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3KL71124AA00 SEZ. FUS. 4X45A SENZA COM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 45 A

  • Polzahl - 4

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH000

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

191 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047624049080

Artikelnummer

SIE3KL71124AA00

Herstellernummer

3KL71124AA00

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

45 A

Polzahl:

4

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH000

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

100 kA

Geeignet für Frontmontage:

ja

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie