Startseite

SIEMENS - SIE3KF54630MF11 SEZ FUS 4P 630A NH3 COM CENT W/O MANIGL - 3KF54630MF11

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 630 A

  • Polzahl - 4

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH2, NH3

  • Ausführung des Betätigungselements - ohne Betätiger

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.572 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869536576

Artikelnummer

SIE3KF54630MF11

Herstellernummer

3KF54630MF11

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

630 A

Polzahl:

4

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH2, NH3

Ausführung des Betätigungselements:

ohne Betätiger

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP00

Kabeleinführung:

sonstige

Mit Sicherungsüberwachung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

355000 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

100000 kA

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Position des Betätigungselements:

vorne

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

22000 kA

Geeignet für Frontmontage:

nein

Mit Steckverbindern bestückt:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

    Sezionatore sottocarico con fusibile 630 A

    I sezionatori sottocarico con fusibili 3KF sono ottimizzati per applicazioni sofisticate, garantendo sicurezza integrale per utenti e sistemi.

    Dettagli tecnici:

    • Carico nominale: 630 A
    • Grado di costruzione: 5
    • Numero di poli: 4
    • Fusibile compatibile: NH gr. 2 e 3
    • Comando: frontale al centro
    • Apparecchio di base: senza maniglia
    • Attacco: piatto SENTRON

    Vantaggi per i clienti:

    • Ottimizzazione per applicazioni sofisticate.
    • Facile integrazione nei sistemi esistenti.
    • Alta sicurezza per utenti e apparecchiature.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie