Startseite

SIEMENS - SIE3KF53800MF11 SEZ FUS 3P 800A NH3 COM CENT W/O MANIGL - 3KF53800MF11

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 800 A

  • Polzahl - 3

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH2, NH3

  • Ausführung des Betätigungselements - ohne Betätiger

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.609 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869536620

Artikelnummer

SIE3KF53800MF11

Herstellernummer

3KF53800MF11

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

800 A

Polzahl:

3

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH2, NH3

Ausführung des Betätigungselements:

ohne Betätiger

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Schutzart (IP), frontseitig:

IP00

Mit Sicherungsüberwachung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

400000 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

100000 kA

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Position des Betätigungselements:

vorne

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

22000 kA

Geeignet für Frontmontage:

nein

Mit Steckverbindern bestückt:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

    Sezionatore sottocarico con fusibile 800A

    Il sezionatore sottocarico con fusibile 800A è ottimizzato per applicazioni sofisticate, garantendo sicurezza integrale per utenti e sistemi.

    Dettagli tecnici:

    • Currente nominale: 800A
    • Dimensione di costruzione: 5
    • Tipo: a 3 poli per fusibile NH gr. 2 e 3
    • Comando: frontale al centro apparecchio di base senza maniglia
    • Tipo di attacco: piatto SENTRON

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata sicurezza durante l'uso grazie ai fusibili NH.
    • Adatto per applicazioni sofisticate, garantendo prestazioni affidabili.
    • Facile da installare e manutenere, con undesign ottimizzato per l'uso.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie