Startseite

SIEMENS - SIE3KF53634RF11 SEZ FUS 3P 630A NH3 COM LAT DX - 3KF53634RF11

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 630 A

  • Polzahl - 3

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH2, NH3

  • Ausführung des Betätigungselements - ohne Betätiger

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.572 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869536569

Artikelnummer

SIE3KF53634RF11

Herstellernummer

3KF53634RF11

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

630 A

Polzahl:

3

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH2, NH3

Ausführung des Betätigungselements:

ohne Betätiger

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Schutzart (IP), frontseitig:

IP00

Mit Sicherungsüberwachung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

355000 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

100000 kA

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Position des Betätigungselements:

rechts

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

22000 kA

Geeignet für Frontmontage:

nein

Mit Steckverbindern bestückt:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

    Sezionatore sottocarico con fusibile 630 A

    I sezionatori sottocarico con fusibili 3KF sono ottimizzati per applicazioni sofisticate, garantendo sicurezza integrale per utenti e sistemi.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 630 A
    • Grado di protezione: 5
    • Poli: 3
    • Fusibili: NH gr. 2 e 3
    • Comando: parete laterale a destra
    • Tipo: apparecchio di base senza maniglia
    • Attacco: piatto SENTRON

    Vantaggi per i clienti:

    • Ottimizzazione per applicazioni sofisticate.
    • Facile integrazione in sistemi di sicurezza esistenti.
    • Affidabilità e prestazioni elevate.
    • Design compatto per installazioni in spazi ristretti.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie